!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 1,5 HP, NEMA 56C

MOTEUR, 1,5 HP, NEMA 56C

DAYTON

MOTEUR, 1,5 HP, NEMA 56C close
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
MOTEUR, 1,5 HP, NEMA 56C

MOTEUR, 1,5 HP, NEMA 56C

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,012.59 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K702
  • N° de modèle du manufacturier 6K702
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 7
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56C
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Longueur sans tige12 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur hors tout13-7/8 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesUL E47479, CSA 156060
  • HP 1-1/2
  • Tension (V) 115/208-230
  • Intensité maximale (A) 15,2/8,2 à 7,6
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 81,2 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)