!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56H

MTR GP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56H

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MTR GP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56H

MTR GP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $875.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE1K066
  • N° de modèle du manufacturier 1K066
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56H
  • Intensité maximale (A)15,2/8,2 à 7,6
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • ComprendClavette d'arbre
  • Longueur sans tige12 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur hors tout13-15/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 1-1/2
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 79,3 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande