!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS À COL DE CYGNE, AMERICAN STANDARD, 5 PO, DÉBIT 0,35 GAL/MIN, MONTERREY

ROBINET DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS À COL DE CYGNE, AMERICAN STANDARD, 5 PO, DÉBIT 0,35 GAL/MIN, MONTERREY

AMERICAN STANDARD

ROBINET DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS À COL DE CYGNE, AMERICAN STANDARD, 5 PO, DÉBIT 0,35 GAL/MIN, MONTERREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROBINET DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS À COL DE CYGNE, AMERICAN STANDARD, 5 PO, DÉBIT 0,35 GAL/MIN, MONTERREY

ROBINET DE CUISINE ET DE SALLE DE BAINS À COL DE CYGNE, AMERICAN STANDARD, 5 PO, DÉBIT 0,35 GAL/MIN, MONTERREY

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41H849
  • N° de modèle du manufacturier 7500174.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de cuisine et de salle de bains à col de cygne
  • Type de robinetRobinet d'évier de salle de bain, robinet d'évier de cuisine
  • Style d'installation pour robinetCentral
  • Activation du robinetManuelle
  • Matériau de la poignée du robinetMétal
  • Finition de robinetChrome
  • SérieMonterrey
  • Débit0,35 gal/min
  • Résistance à la ligatureNon
  • Corformité ADAOui
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Type de raccord d'entrée d'eauNPSM mâle
  • ComprendBec pivotant/rigide convertible sur le terrain
  • CaractéristiquesHydrofuge
  • Longueur de bec5 po
  • Portée du bec5 po
  • Épaisseur maximale de la surface d'installation1 1/4 po
  • Type de montage (robinets) Surface
  • Nb de trous 2
  • Nb de poignées 2
  • Type de poignée de robinet Poignées à lame
  • Forme du bec de robinet Col de cygne
  • Marque de plomberie American Standard
  • Matériau du corps du robinet Laiton coulé
  • Type de débit (robinets) Laminaire
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Poignées anti-vandalisme
  • Normes ANSI A117.1, ASME A112.18.1/CSA B125.1, CalGreen, NSF 61/9
  • Taille du raccord d'entrée d'eau 1/2 po
  • Numéro de modèle de la cartouche de rechange 951764-0070A
  • Type de valve - robinets Cartouche pour eau chaude/froide
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans commercial
  • Hauteur du bec 6 3/4 po
  • Distance maximale entre les trous de montage 4 po
  • Contrôle de la température Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande