!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET DE CUISINE/SALLE DE BAINS À COL-DE-CYGNE, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 5 PO, DÉBIT 1,50 GAL/MIN, MONTERREY

ROBINET DE CUISINE/SALLE DE BAINS À COL-DE-CYGNE, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 5 PO, DÉBIT 1,50 GAL/MIN, MONTERREY

AMERICAN STANDARD

ROBINET DE CUISINE/SALLE DE BAINS À COL-DE-CYGNE, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 5 PO, DÉBIT 1,50 GAL/MIN, MONTERREY close
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
ROBINET DE CUISINE/SALLE DE BAINS À COL-DE-CYGNE, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 5 PO, DÉBIT 1,50 GAL/MIN, MONTERREY

ROBINET DE CUISINE/SALLE DE BAINS À COL-DE-CYGNE, AMERICAN STANDARD, LONGUEUR DE BEC 5 PO, DÉBIT 1,50 GAL/MIN, MONTERREY

AMERICAN STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS41H833
  • N° de modèle du manufacturier 7500140.002
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de cuisine/salle de bains à col-de-cygne
  • Type de robinetRobinet d'évier de salle de bain, robinet d'évier de cuisine
  • Style d'installation pour robinetCentral
  • Activation du robinetManuelle
  • Matériau de la poignée du robinetMétal
  • Finition de robinetChrome
  • SérieMonterrey
  • Débit1,50 gal/min
  • Résistance à la ligatureNon
  • Corformité ADAConforme à l'ADA
  • Conforme aux normes de la CECNon conforme aux normes CEC
  • Numéro de modèle de la cartouche de rechange2CYV2
  • Type de valve - robinetsCartouche pour eau chaude/froide
  • Longueur de bec5 po
  • Distance maximale entre les trous de montage4 po
  • Type de montage (robinets) Surface
  • Nb de trous 3
  • Nb de poignées 2
  • Type de poignée de robinet Levier
  • Forme du bec de robinet Col de cygne
  • Marque de plomberie American Standard
  • Matériau du corps du robinet Laiton coulé
  • Type de débit (robinets) Aéré
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Poignée anti-vandale à lames
  • Normes ANSI A117.1, ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61/9
  • Type de raccord d'entrée d'eau NPSM mâle
  • Comprend Bec pivotant/rigide convertible sur le terrain
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans (commerciale)
  • Portée du bec 5 po
  • Contrôle de la température Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Débit de robinet de 1,5 gal/min ou moins
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié WaterSense

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .