!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, VRT/TRSP, UNIVERSELLES, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, VRT/TRSP, UNIVERSELLES, UNISEXE

JACKSON SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, VRT/TRSP, UNIVERSELLES, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, VRT/TRSP, UNIVERSELLES, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, VRT/TRSP, UNIVERSELLES, UNISEXE

JACKSON SAFETY

Prix en liquidation :
$6.60 / CHAQUE

Votre prix : 26,39 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK16668
  • N° de modèle du manufacturier 16668
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection monopièce universelles V80 avec protection UV ont une monture en PVC de couleur verte avec mousse. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antibuée et antirayures avec aération indirecte, d’un pont en PVC et d’un bandeau en silicone avec boucle en nylon.

Spécifications techniques

  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3
  • Couleur de montureVert
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Lentille photochromatiqueNon
  • Taille des lunettes Universelle
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistance aux égratignures
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande