!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLVS,PUR,NYLON,3XL,BLACK,PR

GLVS,PUR,NYLON,3XL,BLACK,PR

BOB DALE

GLVS,PUR,NYLON,3XL,BLACK,PR close
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
GLVS,PUR,NYLON,3XL,BLACK,PR

GLVS,PUR,NYLON,3XL,BLACK,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.19 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9802-12
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9802-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Niveau de chaleur EN 407Non testé
  • NormesEN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique3TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non determiné
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4131X
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 12
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série X-Site
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)