!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLVS,NTRL/HPPE/NYLON/STEEL,10,BLK/BL,PR

GLVS,NTRL/HPPE/NYLON/STEEL,10,BLK/BL,PR

BOB DALE

GLVS,NTRL/HPPE/NYLON/STEEL,10,BLK/BL,PR close
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
GLVS,NTRL/HPPE/NYLON/STEEL,10,BLK/BL,PR

GLVS,NTRL/HPPE/NYLON/STEEL,10,BLK/BL,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.27 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9630-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9630-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 879
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEA10 N
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • SérieCut-X
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume10 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Niveau de chaleur EN 407 Non testé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, bonne prise en main
  • Style de manchette Élastique
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Fil d'acier/coton
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Paume - double épaisseur de fibre Non