!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLVS,NTRL/HPPE/NYLN/STL,2XL,BLK/BL/YW,PR

GLVS,NTRL/HPPE/NYLN/STL,2XL,BLK/BL/YW,PR

BOB DALE

GLVS,NTRL/HPPE/NYLN/STL,2XL,BLK/BL/YW,PR close
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
GLVS,NTRL/HPPE/NYLN/STL,2XL,BLK/BL/YW,PR

GLVS,NTRL/HPPE/NYLN/STL,2XL,BLK/BL/YW,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.05 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9631-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9631-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 879
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • Niveau de chaleur EN 407Non testé
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon disponible
  • Régions protégées contres les chocsEndos
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Force d'impact ANSI/ISEA 4 kN
  • Normes ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 3
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série X-Site
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, bleu, jaune
  • Paume - double épaisseur de fibre Non