!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,TP,JAUNE,PARAACTIV,PR

GANT,TP,JAUNE,PARAACTIV,PR

SUPERIOR GLOVE

GANT,TP,JAUNE,PARAACTIV,PR close
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
GANT,TP,JAUNE,PARAACTIV,PR

GANT,TP,JAUNE,PARAACTIV,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,98 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 443,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGSKLPXS
  • N° de modèle du manufacturier SKLP/XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEAA5
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • CouleurJaune
  • Conformité FDANon
  • Matériau de l'enduit du gantCuir de vache
  • Construction du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantParaActiv
  • Taille du gantTP
  • Sans siliconeNon
  • Style de manchetteTricot
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Styles de gantTricot sans couture
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Marque et série Action
  • Indicateur coloré Jaune
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Longueur du poignet Standard
  • Dispositifs de sécurité Résistant aux coupures, résistant aux perforations
  • Régions renforcées Non
  • Gant unique N
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du matériau du gant Jaune
  • Style de gant Universel
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)