!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, TP, BLANC, COTON, POLYESTER, PR

GANTS, TP, BLANC, COTON, POLYESTER, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, TP, BLANC, COTON, POLYESTER, PR close
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
GANTS, TP, BLANC, COTON, POLYESTER, PR

GANTS, TP, BLANC, COTON, POLYESTER, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 21,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGSCPDXS
  • N° de modèle du manufacturier SCPD/XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • CouleurBlanc
  • Couverture de l'enduit du gantPoints sur la paume et les doigts
  • Construction du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9 29/32 po
  • Matériaux du gantCoton, polyester
  • Dispositifs de sécuritéRespirant
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Marque et série Sure Grip
  • Conformité FDA Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du matériau du gant Blanc
  • Performance du gant Usages multiples
  • Style de gant Universel
  • Isolation Non
  • Protection discrète contre les chocs Non
  • Taille du gant TP
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)