!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,TP,GRIS,CUIR VACHE REFENDU,PR

GANT,TP,GRIS,CUIR VACHE REFENDU,PR

SUPERIOR GLOVE

GANT,TP,GRIS,CUIR VACHE REFENDU,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT,TP,GRIS,CUIR VACHE REFENDU,PR

GANT,TP,GRIS,CUIR VACHE REFENDU,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.48 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG398KGLBGXS
  • N° de modèle du manufacturier 398KGLBGXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEAA4
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • CouleurGris
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Famille de couleurs du gantGris
  • Longueur du poignetStandard
  • Dispositifs de sécuritéRésistant aux coupures, résistant aux perforations
  • Régions renforcéesNon
  • Gant uniqueN
  • Matériau externeCuir
  • Matériau de la doublure du gantParaActiv
  • Styles de gantCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Marque et série Endura
  • Conformité FDA Non
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir de vache
  • Construction du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Cuir de vache refendu
  • Taille du gant TP
  • Sans silicone Non
  • Style de manchette Manchette
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du matériau du gant Gris
  • Style de gant Universel
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande