!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLUTCH GEAR MXGKGHV GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TP,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

CLUTCH GEAR MXGKGHV GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TP,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

CLUTCH GEAR MXGKGHV GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TP,CUIR,PEAU DE CHÈVRE close
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
CLUTCH GEAR MXGKGHV GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TP,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

CLUTCH GEAR MXGKGHV GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TP,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 501,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGMXGKGHVXS
  • N° de modèle du manufacturier MXGKGHV/XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Clutch Gear MXGKGHV jaunes de taille TP. Doublure en fil d’ingénierie ParaActiv pour une protection contre les coupures à 360°. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurJaune
  • SérieClutch Gear MXGKGHV
  • Performance du gantRésistant aux coupures
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet12
  • AntistatiqueNon
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau de la doublure du gant ParaActiv
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique TP
  • Caractéristiques du gant La doublure en fil technique ParaActiv offre une protection contre les coupures à 360 degrés avec une résistance aux coupures ANSI A5, le dos de la main est vert pour une haute visibilité, les bouts des doigts sont enveloppés de cuir et les paumes sont en peau de chèvre résistante, le poignet est doté d'une fermeture auto-agrippante réglable pour un ajustement confortable
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)