!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLUTCH GEAR MXGKGHVTL GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ÉLASTIQUE

CLUTCH GEAR MXGKGHVTL GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ÉLASTIQUE

SUPERIOR GLOVE

CLUTCH GEAR MXGKGHVTL GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ÉLASTIQUE close
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
CLUTCH GEAR MXGKGHVTL GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ÉLASTIQUE

CLUTCH GEAR MXGKGHVTL GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,TG,CUIR,PEAU DE CHÈVRE,MANCHETTE ÉLASTIQUE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.06 / PAIRE
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
  • N° article SUGMXGKGHVTLXL
  • N° de modèle du manufacturier MXGKGHVTL/XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Clutch Gear MXGKGHVTL jaunes de taille TG. Doublure en fibre de Kevlar et composite de duPont. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÉlastique
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînement-15 degrés C
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Longueur de poignet2 po
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Jaune
  • Série Clutch Gear MXGKGHVTL
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Antistatique Non
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton, nylon
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)