!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CHEMSTOP, G, ANSI/ISEA ABRASION 2/ANSI/ISEA PERFORATION 2, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS CHEMSTOP, G, ANSI/ISEA ABRASION 2/ANSI/ISEA PERFORATION 2, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS CHEMSTOP, G, ANSI/ISEA ABRASION 2/ANSI/ISEA PERFORATION 2, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CHEMSTOP, G, ANSI/ISEA ABRASION 2/ANSI/ISEA PERFORATION 2, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS CHEMSTOP, G, ANSI/ISEA ABRASION 2/ANSI/ISEA PERFORATION 2, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.87 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGL868B
  • N° de modèle du manufacturier L868B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Gants en taille G. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance à la perforation. Avec manchette de sécurité. Avec revêtement en latex robuste profondément plissé pour une excellente adhérence en milieu humide/sec et une excellente résistance à la perforation et à l’abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • NormesASTM ANSI Résistance à l'abrasion 2, ASTM ANSI Résistance à l'abrasion 2
  • Style de manchetteSécurité
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantLe revêtement en latex très résistant est profondément gaufré pour une excellente préhension en milieu sec ou humide, excellente résistance à la perforation et à l'abrasion, revêtement en jersey doux pour un confort permanent, grande tactilité, idéal pour les travaux de précision délicats
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Fini de l'enduit du gant Plissé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande