GANTS DE SOUDAGE A/SANGLE DE POUCE,GRANDS,BLEU,PAUME EN CUIR DE DAIM/GRAIN INVERSE,PAIRE
GANTS DE SOUDAGE A/SANGLE DE POUCE,GRANDS,BLEU,PAUME EN CUIR DE DAIM/GRAIN INVERSE,PAIRE
BOB DALE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ces gants de soudage bleus ont un dos d'une seule pièce et une bande de pouce. La paume est en cuir de daim à pleine fleur inversé. Ils sont de gr.
Spécifications techniques
Article Gants de soudure
Couleur Bleu, jaune
Longueur de poignet 5 po
Style de manchette Manchette
Construction du gant Coupé-cousu
Caractéristiques du gant Dextérité, durabilité, peau de cerf de première qualité, soudure
Matériau d'isolation des gants Molleton
Matériau de la doublure du gant Molleton
Haute visibilité Non
Rustine pour patin inclus Non
Comprend une protection des points de pincement Non
Paume rouge incluse Non
Qualité de cuir Première qualité
Matériau de paume Cuir de chevreuil
Support réflectif Non
Style de pouce Droit
Compatible avec les écrans tactiles Non
Hydrofuge Non
Taille - alphabétique Universel
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Couleur de la manchette Bleu, gris
Matériau de poignet Cuir de vache
Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
Coupe de gant Américaine
Style de main du gant Gauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir) A
Matériaux du gant Cuir de chevreuil
Paume - double épaisseur de fibre Non
Comprend une paume rembourrée Non
Comprend une courroie de traction Non
Isolation Non
Résistance à l'huile Non
Style de paume Couche unique
Série Marque Gander
Lingette pour le pouce Non
Résistance à l'eau Non
Application (gants en cuir) TIG
Pays d’origine Sri Lanka
(sous réserve de modification)
Produits similaires
BOB DALE
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
40,78 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: