!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 505BU ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 505BU ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 505BU ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS DE SOUDAGE 505BU ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 505BU ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.79 / PAIRE
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
  • N° article SUG505BU
  • N° de modèle du manufacturier 505BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.585 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Longueur de poignet6 po
  • Matériau du dos (gants)Cuir, peau de vache
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Température max.140 degrés C
  • Matériau de paumeCuir de vache, cuir
  • Matériau des couturesKevlar
  • Résistance à l'eauNon
  • Taille - alphabétiqueG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Le cuir de vache fendue de qualité assure un usage à la fois confortable et robuste. Dos monopièce continu, soudure en cuir sur toutes les coutures vulnérables, doublure intégrale en coton tricoté thermique pour le confort et une protection thermique accrue, protection thermique ANSI niveau 2, fil de couture en fibre Kevlar pour des coutures plus solides, également disponible en gant à un doigt (# 501BU).
  • Haute visibilité Non
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Résistance à l'huile Non
  • Série Endura 505BU
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)