!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRILITES PETIT 100UNITES/SAC

GANTS TRILITES PETIT 100UNITES/SAC

TRILITES SMOOTH 984

GANTS TRILITES PETIT 100UNITES/SAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS TRILITES PETIT 100UNITES/SAC

GANTS TRILITES PETIT 100UNITES/SAC

TRILITES SMOOTH 984

Prix en liquidation :
$19.23 / SAC de 100

Votre prix : 76,93 $ / SAC de 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA994926
  • N° de modèle du manufacturier 994926
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Style de manchetteEnroulé
  • CaractéristiquesFormule tripolymère pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
  • Sans latexNon
  • MatériauLatex de caoutchouc naturel, nitrile, polychloroprène
  • PoudreSans poudre
  • NormesCAT.CATEGORY 3 0334, EN ISO 374-1 TYPE B KPT, EN ISO 374-5, EN 420, 5/5
  • TextureGranuleux
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K, Hydroxyde de sodium 40 %, P, Peroxyde d'hydrogène 30 %, T, Formaldéhyde 37 %
  • Taille - numérique7
  • Couleur Mauve
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Épaisseur des doigts 6,00 mil
  • Longueur 10 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 6,00 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Avec latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande