Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris de charpentier très résistants en taille TTG sont composés de néoprène. Ils sont enduits de mousse EVA et ont des coutures en nylon. Ils n’ont pas de doigts, sont dotés des manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 3132X. Renforts au niveau des empiècements des doigts et du pouce, fermeture auto-agrippante moulée à profil bas.
Spécifications techniques
ArticleGants de charpentier très résistants
Style de protection des mainsGant
Matériau de paumeCuir synthétique
Couleur du dos du gantNoir/gris
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Matériau de l'enduit du gantMousse EVA
Couverture des doigtsSans doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantRenforts au niveau des empiècements des doigts et du pouce, fermeture auto-agrippante moulée à profil bas
Nb de paires par paquet1
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement adhérentGris
Matériau de poignetHex Stretch
Fini de l'enduit du gantMousse
Régions résistantes aux coupuresCôté articulations
Style de manchetteTricot
Matériau du dos (gants)Néoprene
Construction du gantEncadrement des doigts, rembourrage des jointures
NormesANSI 105, EN 388
CouleurGris
SérieProFlex 720
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
Taille - Numérique11
Matériau de revêtement de la poignéeMousse EVA
Motif de priseRembourré
Unité de ventePaire
Classement EN 3883132X
Matériau des couturesNylon
Couleur du revêtement du gantNoir, gris
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,52 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: