!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 720 GANTS DE CADRAGE ROBUSTES,GRY,TG,10,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE

PROFLEX 720 GANTS DE CADRAGE ROBUSTES,GRY,TG,10,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE

ERGODYNE

PROFLEX 720 GANTS DE CADRAGE ROBUSTES,GRY,TG,10,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE close
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
PROFLEX 720 GANTS DE CADRAGE ROBUSTES,GRY,TG,10,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE

PROFLEX 720 GANTS DE CADRAGE ROBUSTES,GRY,TG,10,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET ET BOUCLE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.07 / PAIRE
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
  • N° article EGO720XL
  • N° de modèle du manufacturier 17115
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de charpentier résistants ProFlex 720 gris sont en taille TG/10. Ils ont un rembourrage en néoprène aux articulations pour plus de protection à l’arrière des mains. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de charpentier très résistant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Couleur du dos du gantGris
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couverture des doigtsIndex, majeur et pouce ouverts
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - Numérique10
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Matériau à couches pour paumeMousse EVA
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Gris
  • Série ProFlex 720
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques du gant Un coussinet en néoprène aux articulations procure une protection supplémentaire au dos de la main, tandis qu'un espace le long de la fermeture autoagrippante permet aux travailleurs d'identifier leurs gants, un excellent gant multifonctionnel pour quiconque a besoin d'une protection polyvalente et robuste pour accomplir une variété de tâches
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)