!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR 66B ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS EN CUIR 66B ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR 66B ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS EN CUIR 66B ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS EN CUIR 66B ENDURA, TG, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,52 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 96 = 625,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 96. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG66BXL
  • N° de modèle du manufacturier 66BXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de manchetteSécurité
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieEndura 66B
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau des coutures Coton, nylon
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Caractéristiques du gant Le cuir de vache refendu offre une protection durable, les paumes et les index en cuir renforcent la sécurité de la main, les bouts des doigts et les sangles des jointures en cuir renforcé offrent une protection supplémentaire, les paumes doublées de coton offrent confort et absorption de la sueur, le motif « coupe américaine » élimine les coutures apparentes dans la zone de la paume qui travaille dur
  • Matériau de paume Peau de vache, cuir
  • Taille - alphabétique TG
  • Coupe de gant Américaine
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3