!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,POIGNET OUVERT,PETIT,PR

GANTS,POIGNET OUVERT,PETIT,PR

WATSON GLOVES

GANTS,POIGNET OUVERT,PETIT,PR close
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
GANTS,POIGNET OUVERT,PETIT,PR

GANTS,POIGNET OUVERT,PETIT,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 81,21 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 487,26 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9407S
  • N° de modèle du manufacturier 9407-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Ice Storm
  • Protection supplémentaire contre les risquesIsolé contre le froid
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBlanc cassé, jaune, havane
  • Deux couchesNon
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Longueur du gant11 po
  • Matériaux du gant3M Thinsulate C100, cuir de vache, Kevlar
  • Taille du gant7
  • IsolationNon
  • Série9407G
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants7
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Cuir de vache Dryhide
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Style de main du gant Tranchant de main
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate C100
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Caractéristiques du gant Meilleure dextérité, meilleure résistance à l'eau et à l'huile, meilleure protection du poignet et de l'avant-bras
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)