!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, NOIR, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, NOIR, NITRILE, BT 100

RONCO

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, NOIR, NITRILE, BT 100 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, NOIR, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 9/G, NOIR, NITRILE, BT 100

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.56 / BOÎTE de 100
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
  • N° article RON962L
  • N° de modèle du manufacturier 962L
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132205
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants d'examen en nitrile sans latex et sans poudre de 6 mil d'épaisseur pour une protection supplémentaire dans les lieux de travail cliniques ou industriels. Ces gants sont de taille grande, de 9 1/2 pouces de longueur et sont proposés en boîte de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • CouleurNoir
  • Type de gant jetableSalle blanche, contact avec les aliments, médical
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalChirurgie
  • PoudreSans poudre
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurOui
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - alphabétiqueG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Très résistant aux huiles d'hydrocarbures, aux graisses, aux détergents et aux solvants, excellente dextérité et sensibilité tactile, plus solide et plus résistant à la déchirure et à la perforation
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 6,00 mil
  • Normes CE, EN-455, CFIA, homologation pour dispositif médical
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Série Sentron 6
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 9
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche