!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CAOUT 12PO PAUM END LISSE 10

GANTS CAOUT 12PO PAUM END LISSE 10

NITTY GRITTY

GANTS CAOUT 12PO PAUM END LISSE 10 close
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
GANTS CAOUT 12PO PAUM END LISSE 10

GANTS CAOUT 12PO PAUM END LISSE 10

NITTY GRITTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.61 / PAIRE
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
  • N° article BEM99NF
  • N° de modèle du manufacturier 99NF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux chocs
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBlanc
  • Deux couchesNon
  • Couleur du revêtement du gantJaune
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantCoton
  • Taille du gant10
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA 99NF
  • NormesEN388:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gants10
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtu
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Famille de couleurs du gant Blanc
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Lisse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)