!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/CHC,H. VIS.,AJSTMNT GLSNT,CROCHET/BCL,TLE TTG/11,RGE,PLSQ THERM/CR SYNTH./TPX,PR

GANTS RÉSIST A/CHC,H. VIS.,AJSTMNT GLSNT,CROCHET/BCL,TLE TTG/11,RGE,PLSQ THERM/CR SYNTH./TPX,PR

HEXARMOR

GANTS RÉSIST A/CHC,H. VIS.,AJSTMNT GLSNT,CROCHET/BCL,TLE TTG/11,RGE,PLSQ THERM/CR SYNTH./TPX,PR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS RÉSIST A/CHC,H. VIS.,AJSTMNT GLSNT,CROCHET/BCL,TLE TTG/11,RGE,PLSQ THERM/CR SYNTH./TPX,PR

GANTS RÉSIST A/CHC,H. VIS.,AJSTMNT GLSNT,CROCHET/BCL,TLE TTG/11,RGE,PLSQ THERM/CR SYNTH./TPX,PR

HEXARMOR

Prix en liquidation :
$14.95 / PAIRE

Votre prix : 65,00 $ / PAIRE
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
  • N° article HEX2021-11
  • N° de modèle du manufacturier 2021-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162108
  • PAGE DU CATALOGUE # 912
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Avec une fermeture auto-agrippante et une manchette ajustée, ces gants de style main et doigt complets ont un exosquelette résistant aux chocs, une dextérité élevée, des coutures renforcées et un matériau de rembourrage en caoutchouc thermoplastique de couleur haute visibilité sur le dos du gant. Les paumes sont en TP-X et les gants sont doublés de cuir synthétique. Cette paire de gants offre une protection ANSI contre les coupures de niveau 3.

Spécifications techniques

  • ArticleRig Lizard(R) 2021
  • NormesANSI / ISEA niveau de coupure 3 / A3, CE 4243
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau de paume TP-X
  • Couleur Rouge
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)