Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La protection contre les pincements et la résistance aux coupures sont incluses dans les nombreuses caractéristiques de ces gants Superfabric sans latex de taille moyenne et de couleur jaune, rouge et noire. Ce sont un excellent choix pour les chantiers mécaniques et industriels en raison du tissu résistant à l'huile et haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleGants résistant aux coupures
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de la doublure du gantH2X, Thinsulate
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
CouleurHaute visibilité
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Paume - double épaisseur de fibreOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Longueur du gant11 po
Sans latexOui
Matériau des couturesFil à âme
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeTP-X
Matériau du dos (gants)IR-X
NormesEN388 CE4244, ANSI/ISEA Coupe 3
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA169,2
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentJaune haute visibilité
Matériau à couches pour paumePolyester
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca