!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE M/8,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL,PVC/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE M/8,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL,PVC/COT

RONCO

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE M/8,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL,PVC/COT close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE M/8,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL,PVC/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE M/8,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL,PVC/COT

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.91 / PAIRE
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
  • N° article RON79-325-08
  • N° de modèle du manufacturier 79-325-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. aux prod. chim. de tle moy./8 sont fab. d'un mél. de mat.x polymères. Ces gants en PVC renf. à triple trempage protègent c/ les hle, les grss, les solv.s, les acides et autres prod. chim.. Ces gants bls de st gntlt ont une long. de 12 po et une épais. de cal 13. Ces gants sup.és sont dotés d'une dbl en coton Interlock s/cout. et ont une pm et des doigts text. p/ une meil. prs sèche et humide. Ces gants sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (A

Spécifications techniques

  • ArticleGant PVC
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de manchetteManchette
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Épaisseur du gant0,13 mil
  • NormesLettre de non-objection de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments), CE EN388:4121 (anti-abrasion, anti-coupures, anti-déchirure, anti-perforations), CE EN374:AJKL (méthanol, n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKL - J -n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant M
  • Série Integra Plus
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)