!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 10,NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,69 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 625,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM7712
  • N° de modèle du manufacturier 7712
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs sont composés de coton et de PVC. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une doublure en jersey de coton, présentent une prise lisse, un revêtement en PVC intégral, une doublure soupe et durable, résistante aux produits chimiques et à l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDurable, résistant aux produits chimiques, résistant à l'abrasion, doublure douce
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Épaisseur du gant16 mil
  • NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AKLMP
  • Tailles de gants10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur Noir
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AKLMP
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Coton, PVC
  • Taille du gant 10
  • Série SHOWA 7712
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Doublure de jersey de coton, prise lisse, entièrement enduit de PVC
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)