!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT 12 DOUBLE COUCHEPVC RUGUEUX OR

GANT 12 DOUBLE COUCHEPVC RUGUEUX OR

SHOWA

GANT 12 DOUBLE COUCHEPVC RUGUEUX OR close
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
GANT 12 DOUBLE COUCHEPVC RUGUEUX OR

GANT 12 DOUBLE COUCHEPVC RUGUEUX OR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.69 / PAIRE
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
  • N° article BEM620XXL
  • N° de modèle du manufacturier 620XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux acides, résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurOrange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantCoton
  • Taille du gant11
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA 620
  • NormesCat. III CE, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type C, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374KL
  • Tailles de gants11
  • Sans accélérateurs Oui
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Intégral
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type C - KL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Caractéristiques du gant Prise en main rugueuse, revêtement complet en PVC, revêtement supplémentaire sur l'ensemble de la main, doublure en coton, ergonomique
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)