!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 660 SHOWA, BL, 8, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

GANTS 660 SHOWA, BL, 8, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

SHOWA

GANTS 660 SHOWA, BL, 8, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X close
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
GANTS 660 SHOWA, BL, 8, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

GANTS 660 SHOWA, BL, 8, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,31 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 670,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM660M
  • N° de modèle du manufacturier 660M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • CouleurBleu
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Épaisseur du gant35 mil
  • NormesCat III, CE 0598, EN 388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016
  • Trois couchesOui
  • Caractéristiques du gantRevêtement en PVC à triple immersion, poignée rugueuse, ergonomique, anti-odeur
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection de l'avant-bras, tactilité accrue, préhension robuste, durable, lavable à la machine
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Coton, PVC
  • Taille du gant 8
  • Série SHOWA 660
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKL
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)