Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants anti-rayures gris sont en taille TG. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes en tricot et sont en nylon de faible épaisseur particulièrement sensible au toucher et qui ne peluche pas. Ajustés, ils assurent un confort optimal et une bonne dextérité tout au long de la journée.
Spécifications techniques
ArticleGant non marquant
Style de protection des mainsGant
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantLe nylon de fine épaisseur est très sensible au toucher et ne produit pas de peluches. La coupe ajustée assure un confort optimal et une bonne dextérité tout au long de la journée.
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Type de paumeRevêtu
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu18,6 lb
Taille - alphabétiqueTG
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurGris
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca