!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SÉCURITÉ, 8 3/4PO L, TAILLE 6/TP, BLANC, NYLON

GANTS SÉCURITÉ, 8 3/4PO L, TAILLE 6/TP, BLANC, NYLON

RONCO

GANTS SÉCURITÉ, 8 3/4PO L, TAILLE 6/TP, BLANC, NYLON close
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
GANTS SÉCURITÉ, 8 3/4PO L, TAILLE 6/TP, BLANC, NYLON

GANTS SÉCURITÉ, 8 3/4PO L, TAILLE 6/TP, BLANC, NYLON

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,74 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 125,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON78-505-06
  • N° de modèle du manufacturier 78-505-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants sont de taille très petite, de 8 3/4 pouces de longueur et de couleur blanche, avec un revêtement en nylon trempé qui protégera les mains au travail. Ces gants aideront également à assurer une bonne prise sur les matériaux sur divers chantiers pour des raisons de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en nylon avec revêtement, paume en PU
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388:2016 4131X
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Classement EN 388 4131X
  • Type de paume Polyuréthane, nylon
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Nb de paires par paquet 72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Polyuréthane, nylon
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)