!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SÉCURITÉ, 10 1/4PO L, TAILLE 10/TG, BLANC, NYLON

GANTS SÉCURITÉ, 10 1/4PO L, TAILLE 10/TG, BLANC, NYLON

RONCO

GANTS SÉCURITÉ, 10 1/4PO L, TAILLE 10/TG, BLANC, NYLON close
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
GANTS SÉCURITÉ, 10 1/4PO L, TAILLE 10/TG, BLANC, NYLON

GANTS SÉCURITÉ, 10 1/4PO L, TAILLE 10/TG, BLANC, NYLON

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,74 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 125,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON78-505-10
  • N° de modèle du manufacturier 78-505-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité blancs de 10 pouces avec des paumes enduites de nylon améliorent la prise lors de la manipulation de matériaux dans divers lieux de travail. Ils sont de taille très grande et garderont les mains protégées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en nylon avec revêtement, paume en PU
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388:2016 4131X
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Classement EN 388 4131X
  • Type de paume Polyuréthane, nylon
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Nb de paires par paquet 72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Polyuréthane, nylon
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)