!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, PR

GANTS, PR

HONEYWELL

GANTS, PR close
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
GANTS, PR

GANTS, PR

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.57 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG56KF72
  • N° de modèle du manufacturier 414413BE9L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.565 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHP
  • Style de protection des mains Gant
  • Double trempage Oui
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .