!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
A281BSL POOR BOY GANTS, RAYÉS, TG, 10, MANCHETTE ENFILABLE, DOUBLURE EN MOUSSE

A281BSL POOR BOY GANTS, RAYÉS, TG, 10, MANCHETTE ENFILABLE, DOUBLURE EN MOUSSE

WATSON GLOVES

A281BSL POOR BOY GANTS, RAYÉS, TG, 10, MANCHETTE ENFILABLE, DOUBLURE EN MOUSSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
A281BSL POOR BOY GANTS, RAYÉS, TG, 10, MANCHETTE ENFILABLE, DOUBLURE EN MOUSSE

A281BSL POOR BOY GANTS, RAYÉS, TG, 10, MANCHETTE ENFILABLE, DOUBLURE EN MOUSSE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.91 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATA281BSL-X
  • N° de modèle du manufacturier A281BSL-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Gants A281BSL Poor Boy rayé de taille TG n° 10. Avec index entièrement en cuir, renforts aux articulations et doigts protégés. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • SérieA281BSL
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de poignetÉlastique, peau de vache
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Matériau de la doublure du gant Mousse
  • Caractéristiques du gant Index entièrement en cuir, barre aux jointures, bouts des doigts à capuchon, protecteur de pouls et empiècement sur la paume pour un renforcement accru et une protection supplémentaire, poignet élastique froncé bien ajusté avec manchette de sécurité à enfiler pour un enfilage aisé et un retrait rapide
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique TG
  • Couleur de la paume Blanc cassé
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Couleur Noir, jaune

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande