!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PAUME REVETUE POLYU SUR NYL

GANTS PAUME REVETUE POLYU SUR NYL

SUPERIOR GLOVE

GANTS PAUME REVETUE POLYU SUR NYL close
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
GANTS PAUME REVETUE POLYU SUR NYL

GANTS PAUME REVETUE POLYU SUR NYL

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,79 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 45,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13PU11
  • N° de modèle du manufacturier S13PU11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • NormesANSI Résistance aux perforations niveau 2, conforme à la réglementation CFIA, homologué UKCA/CE
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantAdapté aux salles blanches, peu pelucheux, non marquant, résistant à l'eau
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de venteChacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau en tricot Coton, nylon
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Matériau de paume Polyuréthane