!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, TRICOT NYLON/POLYURÉTHANE

GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, TRICOT NYLON/POLYURÉTHANE

SUPERIOR GLOVE

GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, TRICOT NYLON/POLYURÉTHANE close
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
GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, TRICOT NYLON/POLYURÉTHANE

GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, TRICOT NYLON/POLYURÉTHANE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.77 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13PU9
  • N° de modèle du manufacturier S13PU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 890
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Pour une manipulation facile et antidérapante des ampoules ou articles similaires ainsi que la protection contre les ampoules de chaleur, ces gants sont de taille neuf, en tricot de nylon avec un revêtement en polyuréthane sur les paumes.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • NormesANSI Résistance aux perforations niveau 2, conforme à la réglementation CFIA, homologué UKCA/CE
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Matériau en tricot Coton, nylon
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Adapté aux salles blanches, peu pelucheux, non marquant, résistant à l'eau
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Paume - double épaisseur de fibre Non