Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants sont conçus pour une manipulation facile et antidérapante des ampoules ou des articles similaires. Ces gants sont de taille huit, faits en tricot de nylon et ont un revêtement en polyuréthane sur la paume.
Spécifications techniques
ArticleGant
NormesANSI Résistance aux perforations niveau 2, conforme à la réglementation CFIA, homologué UKCA/CE
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Matériau de paumePolyuréthane
Matériau en tricotCoton, nylon
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantAdapté aux salles blanches, peu pelucheux, non marquant, résistant à l'eau
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de venteChacun
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca