!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,PAUME NYLON,REVET NITR,TAILLE 7,PR

GANTS,PAUME NYLON,REVET NITR,TAILLE 7,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS,PAUME NYLON,REVET NITR,TAILLE 7,PR close
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
GANTS,PAUME NYLON,REVET NITR,TAILLE 7,PR

GANTS,PAUME NYLON,REVET NITR,TAILLE 7,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,42 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 89,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPS18N2FN7
  • N° de modèle du manufacturier PS18N2FN-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • IsolationPas isolé
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéEmpiècement de pouce renforcé non inclus
  • Taille - Numérique7
  • SérieS18N2FN
  • Compatible avec les écrans tactilesNon compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de ventePaquet de plusieurs
  • Paume - double épaisseur de fibreDouble paume non incluse
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes ANSI niveau d'abrasion 5, ANSI niveau de perforation 2
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Double trempage
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Caractéristiques du gant Longueur de manchette de 4 po
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non exempt de silicone
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nylon