!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN PVC ORANGE AVEC MANCHE EN

GANTS EN PVC ORANGE AVEC MANCHE EN

SHOWA

GANTS EN PVC ORANGE AVEC MANCHE EN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN PVC ORANGE AVEC MANCHE EN

GANTS EN PVC ORANGE AVEC MANCHE EN

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.32 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM640-09
  • N° de modèle du manufacturier 640-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.505 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux acides, tricot sans coutures, résistant à l'abrasion, très adhérent, résistant à l'eau, résistant aux produits chimiques, solide, flexible, protection de l'ensemble du bras
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant600 mm
  • Matériaux du gantCoton, PVC
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant1,1 mm
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantRésistant aux acides, tricot sans coutures, résistant à l'abrasion, très adhérent, résistant à l'eau, résistant aux produits chimiques, solide, flexible, protection de l'ensemble du bras
  • Sans accélérateurs Oui
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Orange
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type C - KL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Texture du gant Rugueux
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 640
  • Normes Cat III, CE 0598, EN 388:2016 3121X, EN ISO 374-1:2016/Type C KL, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 KL
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande