!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES,ORANGE,NITRILE,S,KNIT WRIST,PR

GLOVES,ORANGE,NITRILE,S,KNIT WRIST,PR

G-TEK

GLOVES,ORANGE,NITRILE,S,KNIT WRIST,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES,ORANGE,NITRILE,S,KNIT WRIST,PR

GLOVES,ORANGE,NITRILE,S,KNIT WRIST,PR

G-TEK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.70 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIGP16MPT630S
  • N° de modèle du manufacturier GP16MPT630/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
  • Matériau d'isolation des gantsPolyKor
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Matériau de protection des jointuresRembourrage D3O
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume3
  • CouleurNoir/orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantPaume, doigts, pouce
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de la doublure du gant PolyKor
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts 3
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Dos de la main
  • Performance du gant Protection contre les chocs
  • Classement EN 388 4X42FP
  • Couleur de la manchette Noir, blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande