Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants anti-rayures gris en taille P sont en nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 résistance aux perforations. Ils ont des manchettes en tricot et sont hautement sensibles au toucher tout en étant anti-rayures.
Spécifications techniques
ArticleGant non marquant
Matériau en tricotCoton, nylon
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2, homologué UKCA/CE, conforme à la réglementation CFIA
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantHautement sensible au toucher, non marquant
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de venteChacun
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Couleur du revêtement adhérentGris
Paume - double épaisseur de fibreNon
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Couleur du revêtement du gantGris
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
CouleurGris
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca