!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, (11), LISSES, PUR, TREMPÉ DANS LA PAUME, NYLON, 13GA, 12PQT

GANTS ENDUITS, (11), LISSES, PUR, TREMPÉ DANS LA PAUME, NYLON, 13GA, 12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDUITS, (11), LISSES, PUR, TREMPÉ DANS LA PAUME, NYLON, 13GA, 12PQT close
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
GANTS ENDUITS, (11), LISSES, PUR, TREMPÉ DANS LA PAUME, NYLON, 13GA, 12PQT

GANTS ENDUITS, (11), LISSES, PUR, TREMPÉ DANS LA PAUME, NYLON, 13GA, 12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.19 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13BKPUQ11
  • N° de modèle du manufacturier S13BKPUQ11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Superior Touch S13BKPUQ enduits sont composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant9,25 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA35 N
  • CouleurNoir
  • Style de gant Tricot
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série Superior Touch
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2