!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, M/8, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, M/8, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, M/8, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU close
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
GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, M/8, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

GANTS DE CONTACT SUPÉRIEUR S13BKPUQ NON MARQUANT, NOIR, M/8, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, PU

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.21 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13BKPUQ8
  • N° de modèle du manufacturier S13BKPUQ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs non marquants de taille moyenne sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les perforations. En plus d'offrir une résistance à l'abrasion ANSI de niveau 3, ils sont dotés de manchettes en tricot et de nylon de faible épaisseur particulièrement sensible au toucher qui ne peluche pas.

Spécifications techniques

  • ArticleGant non marquant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Caractéristiques du gantLe nylon de fine épaisseur est très sensible au toucher et ne peluche pas, ANSI résistance à l'abrasion niveau 3 et ANSI résistance à la perforation niveau 2, le revêtement en polyuréthane assure une prise solide et stable, idéal pour la manipulation du verre, ces gants non marquants ne laisseront pas de résidus, ajustement serré pour un confort et une dextérité tout au long de la journée
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de venteChacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau en tricot Coton, nylon
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Matériau de paume Polyuréthane