Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs non marquants de taille TP sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau 2 contre les perforations. En plus d'offrir une résistance à l'abrasion ANSI de niveau 3, ils sont dotés de manchettes en tricot et de nylon de faible épaisseur particulièrement sensible au toucher qui ne peluche pas.
Spécifications techniques
ArticleGant non marquant
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Caractéristiques du gantLe nylon de fine épaisseur est très sensible au toucher et ne peluche pas, ANSI résistance à l'abrasion niveau 3 et ANSI résistance à la perforation niveau 2, le revêtement en polyuréthane assure une prise solide et stable, idéal pour la manipulation du verre, ces gants non marquants ne laisseront pas de résidus, ajustement serré pour un confort et une dextérité tout au long de la journée
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de venteChacun
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Couleur du revêtement adhérentNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau en tricotCoton, nylon
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
CouleurNoir
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca