!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,TG/10,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,TG/10,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA

SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,TG/10,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3 close
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
SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,TG/10,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA KV350 NITRI-FLEX LITE GANTS,JAUNE,TG/10,KEVLAR,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 986,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMKV350-10
  • N° de modèle du manufacturier KV350-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3883X43CX
  • IsolationOui
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Nb de paires par paquet144
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Couleur du revêtement adhérentJaune
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes CE, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures, ANSI/ISEA 105-2016 Abrasions, ANSI/ISEA 105-2016 Perforations
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Caractéristiques du gant Doublure en Kevlar, préhension rugueuse, paume enduite de nitrile, faible conductivité thermique, poignet élastique
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Jaune
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)