!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 723 GANTS,NOIR,7,COTON NEOPRENE,24MIL,MANCHETTE DROITE

SHOWA 723 GANTS,NOIR,7,COTON NEOPRENE,24MIL,MANCHETTE DROITE

SHOWA

SHOWA 723 GANTS,NOIR,7,COTON NEOPRENE,24MIL,MANCHETTE DROITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHOWA 723 GANTS,NOIR,7,COTON NEOPRENE,24MIL,MANCHETTE DROITE

SHOWA 723 GANTS,NOIR,7,COTON NEOPRENE,24MIL,MANCHETTE DROITE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 316,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM723-7
  • N° de modèle du manufacturier 723-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs de 24 mil SHOWA 723 de taille 7 sont fabriqués en coton et néoprène. Ils sont doublés en coton sans support, dotés d'une surface de préhension floquée et gaufrée, faciles à enfiler et à retirer, et dotés d'une protection de l'avant-bras. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'huile
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantGaufré
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantCoton, néoprène
  • Taille du gant7
  • Épaisseur du gant24 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Caractéristiques du gantÀ usage unique, doublure en coton, floqué, poignée gaufrée, néoprène entièrement enduit
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Facile à enfiler et à enlever, protection de l'avant-bras, prise en main solide, résistance aux produits chimiques, aux coupures, à l'abrasion et à l'huile
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 723
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 7

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande