!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, 9 1/2PO L, BLEU, NITRILE MICRO-TOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, 9 1/2PO L, BLEU, NITRILE MICRO-TOUCH, BT 100

MICRO-TOUCH NITRILE

GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, 9 1/2PO L, BLEU, NITRILE MICRO-TOUCH, BT 100 close
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
GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, 9 1/2PO L, BLEU, NITRILE MICRO-TOUCH, BT 100

GANTS JETABLES, TAILLE 9/G, 9 1/2PO L, BLEU, NITRILE MICRO-TOUCH, BT 100

MICRO-TOUCH NITRILE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.44 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL4006
  • N° de modèle du manufacturier 4006
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables sans poudre, de couleur bleue et de 9 1/2 pouces de longueur sont fabriqués en nitrile Micro-Touch qui offre un confort et une durabilité exceptionnels lors de l'exécution de tâches générales. De taille grande (9), ces gants sont disponibles en boîte de 100 pour divers besoins de protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • AntistatiqueNon
  • Type de gant jetableUsage général
  • Épaisseur des doigts5,90 mil
  • Longueur9 4/5 po
  • Épaisseur de la paume4,70 mil
  • NormesASTM D6978, EN 420,2003 + A1,2009, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieMICRO-TOUCH
  • Taille - alphabétiqueG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Caractéristiques Confort et bonne prise, durabilité supérieure, protection contre les produits chimiques, s'enfile facilement, longueur de manchette standard
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Classe ISO ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Oui
  • Taille - numérique De 8,5 à 9
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)