!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, NITRILE MOUSSE MICRO, PR

GANTS, NITRILE MOUSSE MICRO, PR

FLEXSOR

GANTS, NITRILE MOUSSE MICRO, PR close
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
GANTS, NITRILE MOUSSE MICRO, PR

GANTS, NITRILE MOUSSE MICRO, PR

FLEXSOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,00 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 216,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON7680511VENDPAK
  • N° de modèle du manufacturier 76-805-11V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • Style de gantTricot sans coutures
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Support réflectifEndos réfléchissant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 270 mm
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Sans silicone Sans silicone
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)