!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN COTON GNT, 9/7, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, MANCHETTE EN TRICOT, TREMPAGE ¾, PAUME NITRILE

GANTS EN COTON GNT, 9/7, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, MANCHETTE EN TRICOT, TREMPAGE ¾, PAUME NITRILE

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN COTON GNT, 9/7, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, MANCHETTE EN TRICOT, TREMPAGE ¾, PAUME NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN COTON GNT, 9/7, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, MANCHETTE EN TRICOT, TREMPAGE ¾, PAUME NITRILE

GANTS EN COTON GNT, 9/7, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, MANCHETTE EN TRICOT, TREMPAGE ¾, PAUME NITRILE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,42 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 41,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGGNT7
  • N° de modèle du manufacturier GNT7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants en coton enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Avec manchettes en tricot, enduit robuste en caoutchouc nitrile, excellente résistance à l’abrasion, aux coupures, aux huiles et graisses.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en coton
  • NormesASTM ANSI Résistance à la perforation 2, ASTM ANSI Résistance à l'abrasion 3
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantRevêtement en caoutchouc nitrile résistant, excellente résistance à la coupure et à l'abrasion, résistance à l'huile et à la graisse
  • Matériau de paumeCoton NITREX
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande