!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / L'ABRASION, TAILLE MOYENNE, BLANC, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / L'ABRASION, TAILLE MOYENNE, BLANC, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / L'ABRASION, TAILLE MOYENNE, BLANC, PEAU CHÈVRE close
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
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / L'ABRASION, TAILLE MOYENNE, BLANC, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES / L'ABRASION, TAILLE MOYENNE, BLANC, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.98 / PAIRE
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
  • N° article WAT9549M
  • N° de modèle du manufacturier 9549-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Choisissez ces gants hydrofuges, résistants aux coupures et à l'abrasion pour une utilisation à long terme tout en préservant la douceur de la peau. Durables pour les tâches difficiles, ces gants fiables sont également équipés d'une durabilité légère. Ces gants blancs fiables sont de taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteManchette
  • Résistant à l'huileOui
  • Caractéristiques du gant78 % de matériaux recyclés postconsommation, résistance à l'eau et à l'huile Dryhide, coutures soudées et protection contre les impulsions pour renforcement et protection supplémentaires, bande de cuir pour une protection supplémentaire des poignets et des avant-bras
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur de la paumeBlanc
  • Classement EN 3883X44F
  • Coupe de gantAméricaine
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • CouleurBlanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Micropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) 3M Thinsulate C100, cuir de vache, para-aramide Cutshield, micropolaire, polyester, acier
  • Série 9549
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 98 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)